Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ReallyUsefulProducts Box 3l 3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 68502000 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68502000 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CFYXG-5695
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     3C
EAN/GTIN:
     05060024801774
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox

Ideal für Büro, Lager und zu Hause. Universell, verschließbar, stapelbar. Transparent für einen schnellen Überblick. Inkl. Deckel und Griffe. Material: PP Polypropylen.

Weitere Informationen:
Sonstiges
Anlieferung
Montiert
Abschliessbar
Nein
Materialart
Kunststoff
Oberfläche
glatt
Recyclebar
Ja
Griff
Klappgriffe
Rollenbahngeeignet
Nein
Aussenhöhe
160 mm
Bauart
Behälter
Stapelbar
Ja
Lebensmittelecht
Nein
Verschlussart
ohne Verschluss
Nestbar
Nein
Klappbar
Nein
Höhe
160 mm
Euronorm
Nein
Behältertyp
Lager- und Transportkasten
Inhalt
3 l
Länge
245 mm
Farbe
transparent
Ausführung
verstärkter Boden
Fahrbar
Nein
Innenbreite
143 mm
Aussenmasse L x B x H
240 x 180 x 160 mm
Deckel
Ja
Faltbar
Nein
Wandkonstruktion
geschlossen
Aussenlänge
245 mm
Aussenbreite
180 mm
Bodenkonstruktion
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von
-15 °C °C
Innenlänge
190 mm
Temperaturformbeständigkeit bis
80 °C °C
Material
Polypropylen (PP)
Innenhöhe
120 mm
Traglast
20 kg
Deckeltyp
Verschlussdeckel
Gewicht
0,5 kg
Serie
3C
Breite
180 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
4C
€ 7,82*
Ähnlich
Really Useful Products
5CXL
€ 9,37*
Ähnlich
Really Useful Products
6C, TRANSPARENT
€ 8,57*
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
€ 13,81*
Ähnlich
Really Useful Products
5C
€ 8,34*
Ähnlich
Sunware
H6162502
€ 5,42*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
€ 18,10*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
€ 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.