Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL 660 DECT-Telefon Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CL 660 DECT-Telefon Anthrazit, Schwarz
Gigaset CL 660 DECT-Telefon Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-56576
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2804-B101
EAN/GTIN:
     04250366850412
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schöner kommunizieren
- Großes TFT Farbdisplay (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche.
- PC-Anschluss über Micro-USB.
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCard) mit je - 3 Telefonnummern.
- Modernes, schlankes Design.

Audio Qualität
- Brillante Audio-Qualität.
- Freisprechen in ausgezeichneter Sound Qualität.
- Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher.
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar.
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus).
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten).

Adressbuch und Wahlfunktionen
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCards): Vorname, Nachname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP Melodie, Foto für Picture CLIP.
- vCard Transfer zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen Mobilteil und Handy / PC via Micro-USB.
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit.
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern.
- Automatische Wahlwiederholung.
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9).
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF).
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar).
Mit individueller Klingelmelodie: 22 Melodien im Mobilteil, 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar.
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (e.g., *.bmp, *.mp3, etc.).
- Individuelle Klingeltöne für interne, externe und VIP Anrufe.
- Tag- / Nach-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen‘‘: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperre.
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „"nicht.
- klingeln‘‘, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperre.

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste
- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar).
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge).
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich.

Tastatur
- Hochwertige, rahmenlose, beleuchtete Tastatur.
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün).
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet).
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute Funktion).
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste.
- Klingelton ein / aus über *-Taste.
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar).
- Mute Funktion.

Menü
- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.).
- Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexte und Displaytasten.
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl.

Display
- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") Diagonale
- 65,000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel.
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar: schwarzer Hintergrund, weißer Hintergrund.
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner: Analog- oder Digital-Uhr, Persönliche Bilder, Dia-Show mit persönlichen Bildern.
- Personalisierung mit weiteren downloadbaren Bildschirmschonern.
- Im Ruhezustand: Anzeige von Datum und Uhrzeit, Feldstärke- und Akkuladeanzeige, Anzeige neuer Nachrichten, Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen im
Ruhezustand.
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer.

Anrufanzeige und ­signalisierung
- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP).
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP).
- Blinkende Hörer-Taste und Anrufanimation.
CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook.
- Cloud-Synchronisation mit Google.

Weitere Funktionen
- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet).
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie, Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag.
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion: an extern, z. B. Handy, oder intern, an zusätzliches Mobilteil.
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste.
- Mobilteil-Name editierbar.
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweiterschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung.
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand).
- Unterstützt Anrufsignalisierung in lauter Umgebung.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert.

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile
- Gebührenfrei intern telefonieren.
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen).
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen.
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile.
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion.
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer).
- Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar).
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen.

ECO DECT
- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation.
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen.
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteil.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Headset
2,5 mm
Kopfhörer-Anschluss
2,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
RJ-11-Stecker
Ja
Sonstige Funktionen
Wandmontage
Ja
Mitgelieferte Software
Gigaset QuickSync
Info zu Geburtstagen und Jahrestagen
Ja
Aufladequelle
AC
Uhr/Datum display
Ja
Autom. Warnung
Ja
Weitere Anschlüsse
microUSB 2.0
Klingeltöne des Mobilteils
22
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Durchwahl
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruferlisten
60
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anrufblockierung
Ja
Technische Details
Basisstation Eingangsspannung
230 V
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Intercom
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Klingeltontyp
MP3
Anzahl Melodien
22
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Anzahl der Mobilteil-Lautstärkestufen
5
ECO-Modus
Ja
Ruhemodus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Ein-/Aus-Taste
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Personifizierung
Icons, Menü, Klingeltöne, Themen, Hintergrundbild, Widgets
Speicher
Speicherkapazität
3 MB
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
10 h
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
280 h
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
400 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
6
VIP Gruppenfunktion
Ja
Wählen
Ton/Impuls
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Downloadbare Klingeltöne
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Anzeigegerät
50 x 38 mm
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Textzeilen
8 Zeilen
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
115 x 47 x 117 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 21 x 100 mm
Mobilteilgewicht
116 g
Gewicht der Basis
130 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Telefon (RJ-11)
Ladegerät
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Tastaturbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.