Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband L.500m B.80mm rot/weiß geblockt 500m/Karton KELMAPLAST


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     CFYXG-55542
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     1100000800500159901000002
EAN/GTIN:
     04022153000115
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware

Absperrband L.500m B.80mm rot/weiß geblockt 500m/Karton KELMAPLAST

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite
80 mm
Bandlänge
500 m
Verpackungseinheit
1 Stück
eClassID
22520101
HerstellerNr
1100000800500160000000000
Werksnummer
4000818330
Länge netto mm
190,00
Breite netto mm
190,00
Höhe netto mm
85,00
Gewicht netto Kg
1,440000
Gewicht brutto Kg
1,440000
Ursprungsland
DE
BildInfo
Abbildung ähnlich
Groesse
Länge 500 m
Produktart
Absperrband
Ausfuehrung
rot/weiß geblockt
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,12*
€ 12,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218822
€ 20,56*
Zubehör
Schake
315522
€ 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.