Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIED TELESIS - AT-SPLX10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SPLX10A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
Allied Telesis AT-SPLX10A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CFYXG-5529
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SPLX10A
EAN/GTIN:
     00767035218458
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
TAA SFP/LC 1G SINGLE MODE 10KM 1310NM - Network Adapters
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Plug
Ja
Hot-Swap
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Leistung (min)
-9 dBmW
Tx-Leistung (max)
-3 dBmW
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 101,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.