Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Storage-Systeme
>
NAS Server
>
Storage Server
>
Artikel
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-55163
Hersteller:
QNAP
Herst.-Nr.:
TS-832PXU-4G
EAN/GTIN:
04713213518151
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Mit seinen 10GbE SFP+ und 2,5GbE Netzwerkanschlüssen bietet das TS-832PXU eine hohe Netzwerkbandbreite zur Rationalisierung der Teamzusammenarbeit und des Dateizugriffs. Ein PCIe Gen 2x2 Steckplatz ermöglicht die Installation einer QNAP Erweiterungskarte, um Netzwerkkonnektivität, SSD-Cache Funktionen oder drahtlose Konnektivität hinzuzufügen. Das TS-832PXU unterstützt Dateisicherung und Synchronisation, sicheren Snapshot Schutz und die Sicherungsdienste für Google™ Workspace und Microsoft 365® Unternehmenskonten, während es bei Bedarf eine sofortige Wiederherstellung ermöglicht. In Verbindung mit der Unterstützung für Cloud-Gateways war der Aufbau einer hybriden Cloud Speicherlösung noch nie so einfach wie heute.
Höhere Leistung x schnellerer Durchsatz
Das TS-832PXU ist mit einem Annapurna Labs Alpine AL-324 ARM® Cortex®-A57 Quad-Core 1,7 GHz Prozessor mit 4 GB DDR4 RAM (erweiterbar auf 16 GB) und SATA 6Gb/s Laufwerken ausgestattet, um eine höhere Leistung zu erzielen. Mit zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE Netzwerkanschlüssen bietet das TS-832PXU eine unglaubliche Bandbreite für High-Speed Dateizugriff, Sicherung/Wiederherstellung und Medienübertragung und ermöglicht gleichzeitig die flexible Zuweisung von Netzwerkressourcen für individuelle Anwendungen und Dienste.
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk, um die Effizienz Ihres Teams zu steigern
QNAP bietet verschiedene High-Speed Netzwerklösungen zu günstigen Preisen an. Die QSW Netzwerk Switches bieten managed und unmanaged 10GbE- und 2,5GbE Optionen für den Aufbau von High-Speed Netzwerken. QNAP bietet außerdem 10GbE / 5GbE / 2,5GbE Netzwerk Erweiterungskarten und einen USB-auf-5GbE Adapter für Windows® / Linux® Geräte, so dass all Ihre Workstations die Vorteile von High-Speed Netzwerken nutzen können.
Steigerung der NAS Leistung mit SSDs
Da SSDs immer günstiger werden, kann die Verwendung von SSDs in einem NAS die Leistung ohne hohe Investitionen verbessern. Das TS-832PXU unterstützt die SSD-Cache Technologie, Qtier™ Auto-Tiering Speicher sowie SSD Overprovisioning und hilft Ihnen so, Speicherleistung, Speicherzuweisung und IT-Kosten in Einklang zu bringen.
Balance zwischen Leistung und Kapazität
Steigern Sie die NAS Leistung durch Aktivierung von SSD-Caching. In Verbindung mit der Qtier™ Auto-Tiering Technologie können Sie die perfekte Speicherkonfiguration zwischen SSD mit starker Leistung und HDD mit hoher Kapazität finden und gleichzeitig Leistung und Kosten ausbalancieren.
Verlängerung der SSD Lebensdauer
SSD Extra Overprovisioning ermöglicht das Hinzufügen von 1~60% reserviertem Speicherplatz, um Leistungseinbußen zu vermeiden, und hilft so, die Systemstabilität zu erhöhen und die Lebensdauer des SSD zu verlängern.
Multipoint Datei-Backup, Zugriff und Synchronisation
HBS (Hybrid Backup Sync) konsolidiert Datensicherung, Wiederherstellung und Datensynchronisation. Mit der 10GbE High-Speed Konnektivität können Sie Daten einfach sichern oder mit einem anderen QNAP NAS, einem Remote Server oder Cloud-Speicher synchronisieren, um eine zuverlässige Notfallwiederherstellungslösung aufzubauen. Qsync macht aus dem TS-832PXU ein sicheres, hochkapazitives Rechenzentrum für die Dateisynchronisation. Jede auf das TS-832PXU hochgeladene Datei wird sämtlichen angeschlossenen Geräten zur Verfügung gestellt, z.B. Computern, Notebooks, und Mobilgeräten. Sie können auch gemeinsame Ordner synchronisieren oder Teamordner erstellen, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.
Einfaches Auffinden und automatisches Organisieren von Dateien und Fotos
Das TS-832PXU bietet mehr Komfort bei der Verwaltung von Dateien. Sie können Dateien mit Qsirch schnell finden, Fotos mit QuMagie organisieren und mit Qfiling automatisch archivieren.
Dateisuche
Suchen Sie Bilder, Musik, Videos, Dokumente, E-Mails und andere Dateien mithilfe von Schlüsselwörtern, Farben und unterschiedlichen Filtern.
Fotoverwaltung
QuMagie identifiziert Personen und Objekte auf Fotos und unterstützt die automatische Fotokategorisierung, so dass Sie ähnliche Fotos leicht finden können.
Automatische Archivierung
Qfiling automatisiert die Organisation oder das Recycling von Dateien basierend auf selbst konfigurierter Regeln und verbessert so die Arbeitseffizienz erheblich.
Sicheres Backup von Google™ Workspace und Microsoft 365®
Der Komfort von Service (SaaS) Lösungen wie Google™ Workspace und Microsoft 365® hat dazu geführt, dass sie von vielen Unternehmen und Organisationen genutzt wird. Vielen Benutzern gelingt es jedoch nicht, diese Cloud Daten vor Datenverlust, Beschränkungen bei der Datenwiederherstellung und menschlichen Fehlern zu schützen. Das TS-832PXU enthält QNAP Boxafe, mit dem Sie Dateien, E-Mails, Kalender und Kontakte von Google™ Workspace und Microsoft 365® sichern können, um eine zusätzliche Datenschutzebene für Business Cloud Daten bereitzustellen.
Latenzarmer Zugriff auf Cloud-Daten mit Cloud-Storage-Gateways
Durch den Einsatz von Cloud-Storage-Gateways und die Aktivierung von lokalem Caching auf dem TS-832PXU können Sie die Cloud nahtlos für Speicher, Backup und Datenwiederherstellung mit Low-Latency-Zugriff nutzen und so ein innovatives hybrides Cloud-Erlebnis bieten.
HybridMount Dateibasiertes Cloud Gateway
Erweitern Sie Ihre Speicherkapazität flexibel durch die Anbindung an Cloud-Speicher. Mit QTS-Anwendungen können Sie Ihre Cloud-Dateien verwalten und bearbeiten oder Multimediadateien überwachen. HybridMount ist ideal für die Online-Zusammenarbeit mit Dateiservern und die Datenanalyse auf Dateiebene.
VJBOD Cloud Blockbasiertes Cloud Gateway
VJBOD Cloud unterstützt die Sicherung von NAS Daten auf blockbasiertem Cloud-Speicher. Blockbasierte Datenübertragung lädt zufällige Daten und große Dateien in Blöcken in die Cloud hoch, und nur blockbasierte Volume- oder LUN-Änderungen werden übertragen. Dies ist ideal für die Sicherung von LUN, Datenbanken und vertraulichen Dateien.
Flexible Erweiterung der Speicherkapazität bei Bedarf
Die Speicherkapazität des TS-832PXU kann ganz einfach erweitert werden, um wachsenden Datenanforderungen zu begegnen. Schließen Sie einfach ein QNAP TR RAID Erweiterungsgehäuse oder TL JBOD an, um den Speicherplatz nach Bedarf zu erweitern. Mit der Virtual JBOD (VJBOD) Technologie von QNAP kann der ungenutzte Speicherplatz des TS-832PXU auch zur Erweiterung des Speicherplatzes anderer QNAP NAS verwendet werden.
PCIe Erweiterbarkeit für größeres Anwendungspotenzial
Das TS-832PXU verfügt über einen PCIe Gen 2x2 Steckplatz, so dass Sie sein Anwendungspotenzial durch die Installation einer kompatiblen PCIe Karte erweitern können.
Netzwerkadapter
Fügen Sie zusätzliche 2,5GbE/ 5GbE/ 10GbE Netzwerkanschlüsse hinzu, um bandbreitenintensive Aufgaben wie massive Datenübertragung und Sicherungen/Wiederherstellungen zu beschleunigen.
QM2 Karte
Ermöglichen Sie dem NAS M.2 SSD-Caching oder eine 10GbE (10GBASE-T)-Konnektivität, um die Leistung und Bandbreite zu optimieren.
USB-Karte
Installieren Sie die QNAP USB 3.2 Gen 2 Erweiterungskarte und profitieren Sie von der 10 Gbps Datenübertragungsleistung mit neueren, schnelleren USB-Geräten für die Übertragung großer Mediendateien.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
NAS
CPU
AnnapurnaLabs Alpine AL-324 64-Bit ARM® Cortex-A57 4-Core 1,7GHz Prozessor
CPU-Architektur
64-Bit ARM
Gleitkommaeinheit
Ja
Verschlüsselungsengine
Ja
Arbeitsspeicher
4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB)
Maximaler Arbeitsspeicher
16 GB (1 x 16 GB)
Flash-Speicher
512 MB (Dual Boot OS Schutz)
Laufwerksschacht
8 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Hot-Swap-fähig
Ja
2,5 Gigabit-Ethernet-Port
2 x
10 Gigabit-Ethernet-Port
2 x 10GbE SFP+
Wake on LAN (WOL)
Ja
PCIe-Steckplatz
1: PCIe Gen 2 x2
USB 3.2 Gen 1
4 x
Formfaktor
2HE-Rackmount
Netzteil
250W PSU, 100 - 240V
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch
56.412 W
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Server
,
Storage Server
,
storage server
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.008,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,04*
€ 1.199,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,44*
€ 1.194,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,25*
€ 1.179,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,05*
€ 1.155,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,82*
€ 1.113,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 8-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST8000VN004)
Seagate
ST8000VN004
€ 176,55*
Zubehör
Samsung MZ-7L31T900 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung
MZ7L31T9HBLT-00W07
€ 278,37*
Zubehör
Samsung MZ7L3960HCJR-00A07 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC
Samsung
MZ7L3960HCJR-00A07
€ 168,14*
Zubehör
Samsung PM893 3,84 TB 2.5" Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung
MZ7L33T8HBLT-00A07
€ 427,96*
Zubehör
Samsung PM893 480 GB 2.5" Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung
MZ-7L348000
€ 103,90*
Zubehör
Seagate Exos 7E10, interne 8-TB-HDD – 3,5 Zoll, 512e/4Kn SAS 6 Gb/s, 7.200 U/min, 256 MB Cache, 2 Mio. MTBF (ST8000NM017B)
Seagate
ST8000NM017B
€ 157,40*
Zubehör
Seagate Exos X18 18-TB-HDD – 3,5 Zoll Hyperscale SATA 6 Gb/s, verbessertes Caching (ST18000NM000J)
Seagate
ST18000NM000J
€ 292,69*
Zubehör
Western Digital Gold WD122KRYZ Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD122KRYZ
€ 272,27*
Zubehör
Western Digital Gold WD203KRYZ Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA
Western Digital
WD203KRYZ
€ 406,39*
Zubehör
Western Digital Red Plus Interne Festplatte 8 TB 5640 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD80EFPX
€ 183,64*
Zubehör
Western Digital Red Plus WD20EFPX Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" SATA
Western Digital
WD20EFPX
€ 88,07*
Zubehör
Western Digital Red Plus WD60EFPX Interne Festplatte 6 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD60EFPX
€ 149,84*
Zubehör
Western Digital Red Pro Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD122KFBX
€ 285,08*
Zubehör
Western Digital Red Pro Interne Festplatte 16 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA
Western Digital
WD161KFGX
€ 319,92*
Zubehör
Western Digital Red Pro Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD2002FFSX
€ 105,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.