|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-54618 Herst.-Nr.: 0767.000.100 EAN/GTIN: 04002458445224 |
| |
|
|  |  |
 | Die Premium-Isolierkanne Albergo TT Klassisch, zeitlos und robust die unzerbrechliche Isolierkanne Albergo TT ist allen Anforderungen gewachsen und sorgt so geschmacklich und optisch für Kaffeevergnügen höchstem Niveau. Als alfi-Original besticht sie durch hervorragende Isolierleistung und hält den Kanneninhalt 12 Stunden heiß und 24 Stunden kalt. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Die unkomplizierte Handhabung und die leichte Pflege versprechen echten Nutzerkomfort ganz ohne Risiko. Denn mit zehn Jahren Garantie steht Albergo TT ebenso für Qualität wie für langanhaltende Freude. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist diese Isolierkanne wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.
Das AromaSafe-Prinzip Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.
alfi Design Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. Der Name alfi steht seit Generationen für Genuss auf höchstem Niveau auch für das Auge: individuell, formschön und einfach unverwechselbar. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Karaffe |  | Volumen (l) | 1 l |  | Produktfarbe | Edelstahl |  | Material | Edelstahl |  | Form | Rund |  | Deckel | Ja |  | Vakuum-isoliert | Ja |  | Kollektion | Albergo TT | Gewicht und Abmessungen | Breite | 138 mm |  | Tiefe | 155 mm |  | Höhe | 231 mm |  | Gewicht | 943 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |