Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL4750-INDU Netzwerk-Transceiver-Modul - SFP - LC - 1000Mbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL4750-INDU Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
ALLNET ALL4750-INDU Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
ALLNET ALL4750-INDU Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
Artikel-Nr.:
     CFYXG-54051
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4750-INDU
EAN/GTIN:
     04038816128034
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
ALLNET ALL4750-INDU. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Schnittstelle: SFP. Produktfarbe: Silber
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Wellenlänge
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.