Dell Latitude 5430 - Intel Core i5 1235U / 1.3 GHz - Win 10 Pro (mit Win 11 Pro Lizenz) - Notebooks
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
 | Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
 | Speichermedien | SSD |
 | Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 256 GB |
 | SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express |
 | NVMe | Ja |
 | SSD-Formfaktor | M.2 |
 | SSD-Leistungsklasse | 35 |
 | Integrierter Kartenleser | Ja |
 | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Flex Memory Access | Ja |
 | Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Execute Disable Bit | Ja |
 | CPU Konfiguration (max) | 1 |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 58 Wh |
 | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
 | Anzahl Batteriezellen | 4 |
 | Akku-/Batteriespannung | 7.6 V |
 | Akkuladezeit | 4 h |
 | Schnellladung | Ja |
 | Batteriegewicht | 230 g |
Design | Produkttyp | Laptop |
 | Produktfarbe | Grau |
 | Formfaktor | Klappgehäuse |
 | Jahr der Einführung | 2022 |
 | Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja |
 | Fingerabdruckscanner | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
 | Passwortschutz | Ja |
Audio | Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
 | Audio-System | MaxxAudio Pro |
 | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
 | Lautsprecherleistung | 2 W |
 | Eingebautes Mikrofon | Ja |
 | Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera | Frontkamera | Ja |
 | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0.92 MP |
 | Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
 | Frontkamera HD Typ | Full HD |
 | Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
 | Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
 | Privatsphärenkamera | Ja |
 | Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Tastatur | Eingabegerät | SinglePoint |
 | Tastatursprache | Deutsch |
 | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 301 |
 | Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 59 |
 | Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 243 |
 | Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 9 |
 | Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 47 |
 | Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1 |
 | Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 254 |
 | PAIA-Version | 1.3.1 |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
 | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
 | Memory Formfaktor | SO-DIMM |
 | Speicherlayout | 1 x 8 GB |
 | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
 | Speicherkanäle | Einfach-Kanal |
 | Ohne ECC | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1360 g |
 | Breite | 321.35 mm |
 | Tiefe | 212 mm |
 | Höhe (vorne) | 19.3 mm |
 | Höhe (hinten) | 20.9 mm |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
Energie | Netzteilstärke | 65 W |
 | Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
 | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
 | USB-Ladespannung | 20,5,9,15 V |
 | USB-Ladestrom | 3.25 A |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
 | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
 | Kostenloses Upgrade auf Windows 11 | Ja |
 | Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
 | Testsoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
 | Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
 | Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
 | Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
 | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
 | Vibrationen in Betrieb | 0.66 G |
 | Vibrationen außer Betrieb | 1.3 G |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
 | Antennentyp | 2x2 |
 | WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
 | Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
 | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Bluetooth | Ja |
 | WWAN | Hochrüstbar |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 14 " |
 | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
 | HD-Typ | Full HD |
 | Panel-Typ | WVA |
 | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
 | Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
 | Blendfreier Bildschirm | Ja |
 | Helligkeit | 250 cd/m² |
 | Pixel Abstand | 0.179 x 0.179 mm |
 | Pixeldichte | 157 ppi |
 | RGB-Farbraum | NTSC |
 | Farbskala | 45 % |
 | Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 25 ms |
 | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
 | Kontrastverhältnis | 700:1 |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | i5-1235U |
 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
 | Anzahl Prozessorkerne | 10 |
 | Prozessor-Threads | 12 |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.4 GHz |
 | Prozessor-Cache | 12 MB |
 | TDP-down konfigurierbar | 12 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | HDMI-Version | 2.0 |
 | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
 | Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
 | Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
 | USB Power Delivery | Ja |
 | PowerShare | Ja |
 | Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |