Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash elite 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash elite 700
Transcend JetFlash elite 700
Transcend JetFlash elite 700
Transcend JetFlash elite 700
Transcend JetFlash elite 700
Transcend JetFlash elite 700
Artikel-Nr.:
     CFYXG-51779
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJF700
EAN/GTIN:
     00760557819448
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Transcends JetFlash 700 USB-Stick verwendet die neue USB 3.0-Spezifikation und bietet sehr schnelle Datenübertragungsraten. Der Stick wurde mit der Ultraschallschweißtechnologie hergestellt und besticht durch sein robustes und glattes Design. Der USB 3.0-Stick JetFlash 700 ist das ideale Produkt für Nutzer, die Wert auf Design und Spitzentechnologie legen.
Eigenschaften

- Kompatibel zu SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0
- Plug-and-Play-Betrieb
- Stromversorgung über USB. Keine externe Stromversorgung benötigt
- LED-Anzeige für den Status der Datenübertragung
- Kostenloser Download der JetFlash elite Datenmanagementsoftware.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.6 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
61.5 mm
Gewicht
8.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Link/Act-LED
Ja
Arbeitsspannung
5 V
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GJF700
€ 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.