Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-51584
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.02.1545
EAN/GTIN:
     07611990146796
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank

Arbeiten Sie gesünder! Ein Wechsel von Sitzen und Stehen ist gut für Ihre Wirbelsäule. Mit dem ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz können Sie jetzt die Arbeit am PC im Stehen erledigen.

  • PC-Arbeitsstation für die Arbeit im Stehen
  • Stabiles Metall- / Kunststoffgestell
  • Grosse Deckplatte für den Monitor und als Ablagefläche (BxT: 68x50cm)
  • Ausziehbare Tastaturablage (BxT: 53,5x35cm)
  • Mausablage (BxT: ca. 28x23cm) unter der Tastaturablage angebracht, rechts oder links ausziehbar
  • Ausziehbare Zwischenebene (BxT: 53,5x35cm), z.B. für Drucker nutzbar
  • Bodenplatte (BxT: 57,9x31,5cm)
  • Mobil durch 4 Rollen, davon zwei feststellbar
  • Farbe: Gestell in lichtgrau, Platten in weiss mit grauer Umrandung
  • Abmessungen (HxBxT): 110x68x54cm
  • Montageart bei Lieferung: zerlegt
  • Gewicht: 26 kg
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
ROLINE
Produktgruppe
EDV-Möbel
Produkttyp
PC-Arbeitsplatz
Farbe
grau
Lieferzustand
zerlegt
Breite Tischplatte
68 cm
Tiefe Tischplatte
50 cm
Stärke Tischplatte
18 mm
Höhe
1100 mm
Breite
680 mm
Tiefe
540 mm
Gewicht
26 kg
Verpackungshöhe
110 mm
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
1100 mm
Paketgewicht
25 kg
Bruttogewicht
25
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
13.17
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 207,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.02.1547
€ 128,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.