Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIED TELESIS - AT-SPLX10/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SPLX10/I Netzwerk Medienkonverter 1250 Mbit/s 1310 nm
Allied Telesis AT-SPLX10/I Netzwerk Medienkonverter 1250 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CFYXG-51477
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SPLX10/I
EAN/GTIN:
     00767035190877
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
SFP IE 1000LX10 10KM SM DUAL F 990-002638-00 - Media Converters
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
LC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
1000LX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 167,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.