Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Tintenroller
>
Rollerballmine
>
Artikel
PILOT Tintenrollermine FriXion BLS-FR7-L-S3 2261003F bl 3St./Pack.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-50622
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
2261003F
EAN/GTIN:
04902505356070
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Ausgestattet mit der patentierten · thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende des Stiftes und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Sonstiges
lichtbeständig gegeben
Nein
dokumentenecht
Nein
wasserfest
Nein
Typbezeichnung der Mine
2259026F
2261 BLS-FR7
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit
thermosensitive Tinte
Strichstärke
0,5
Ausführung der Spitze
Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten
dunkelrot
Ausführung des Inhalts mit Packung
3 Minen
Garantie gewährt
Nein
Verwendung für Produkt
"FriXion Ball 1.0
Beschreibung der Besonderheiten
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Sicherheitsdatenblattpflichtig
Nein
Artikelbezeichnung
Ersatzmine Frixion 07
Produkt-Typbezeichnung
Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig
Nein
zusätzlicher Online-Verweis
www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name
Pilot
Lieferanten-Name
Pilot
Hersteller Art. Nr.
BLS-FR7-L-S3-E
Lieferanten-Artikelnummer
2261003F
GTIN
4902505356070
Lieferantenname
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC)
96086000
Produkttypbezeichnung
Ersatzmine
sicherheitsdatenblattpflichtig
Nein
Lieferantenartikelnummer
2261003F
Herstellerartikelnummer
BLS-FR7-L-S3-E
Herstellerprodukttyp
Ersatzmine
Herstellerproduktbezeichnung
Ersatzmine Frixion 07
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
,
Kugelschreiberminen
,
Kuli-Mine
,
Kulimine
,
Rollerballmine
,
Tintenkugelschreibermine
,
Tintenkulimine
,
Tintenrollermine
,
Patronenroller
,
Rollerball
,
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
kugelschreibermine pilot
,
kugelschreiber mine
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,34*
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,14667*
€ 1,36454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99667*
€ 1,18604
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,99334*
€ 1,18207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97334*
€ 1,15827
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74334*
€ 0,88457
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tintenroller Hi-Tecpoint V10 Grip, mit Needle-Point-Spitze, 1.0mm (B), Rot
Pilot
2208002
€ 2,24*
Ähnlich
Tintenroller Hi-Tecpoint V10 Grip, mit Needle-Point-Spitze, dokumentenecht, 1.0mm (B), Blau
Pilot
2208003
€ 2,24*
Ähnlich
Tintenroller Hi-Tecpoint V10 Grip, mit Needle-Point-Spitze, dokumentenecht, 1.0mm (B), Schwarz
Pilot
2208001
€ 2,23*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Blau, 6er Set
Pilot
2261003F6
€ 1,71334*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Blau, Blister
Pilot
2261003B3
€ 2,17*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Blauschwarz, 3er Set
Pilot
2261026F
€ 2,01667*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Braun
Pilot
2261007
€ 1,99*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Braun, 3er Set
Pilot
2261007F
€ 2,21*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Grün, 3er Set
Pilot
2261004F
€ 5,34*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Grün, Blister
Pilot
2261004B3
€ 2,17*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Hellblau
Pilot
2261010
€ 2,29*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Hellblau, 3er Set
Pilot
2261010F
€ 1,99334*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Hellblau, Blister
Pilot
2261010B3
€ 6,50*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Hellgrün
Pilot
2261011
€ 2,08*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Hellgrün, 3er Set
Pilot
2261011F
€ 1,85667*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.