Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Festplatten-Array
>
Artikel
Synology RX418 Disk-Array Rack (1U) Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-50306
Hersteller:
Synology
Herst.-Nr.:
RX418
EAN/GTIN:
04711174722983
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server
Speicherkapazitätserweiterung
Wenn die Speicherkapazität der Synology 1HE-RackStation ihre Grenzen erreicht, bietet die Synology Expansionseinheit RX418 eine einfache Lösung für die Kapazitätserweiterung, indem dem System 4 3,5“/2,5“ SATA-Festplatten hinzugefügt werden. Synology RX418 kann für umfassenden Datenschutz auch als dedizierter lokaler Datensicherungsort der Synology 1HE-RackStation genutzt werden.
Zuverlässiges Plug-and-Play-Design
Synology RX418 ist sofort nach dem Anschließen an die passende Synology RackStation einsatzbereit. Festplatten in der angeschlossenen Synology RX418 arbeiten, als wären sie intern im angeschlossenen Synology NAS installiert und können direkt über den Synology DiskStation Manager (DSM) verwaltet werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.
Umweltfreundlich und leicht zu verwalten
Der preisgekrönte Synology DiskStation Manager (DSM) bietet eine intuitive Benutzeroberfläche zur einfachen Systemverwaltung. Der Ruhezustand der Festplatte kann im DSM eingestellt werden, sodass er automatisch aktiviert wird, wenn das System für eine bestimmte Zeit inaktiv ist. Hierdurch wird Energie gespart und die Lebensdauer der Festplatten verlängert.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
100 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23.26 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Geräuschpegel
25.1 dB
Kompatible Produkte
Synology RS1219+, RS818(RP)+, RS815(RP)+, RS816, RS815
Zertifizierung
FCC A, CE A, BSMI A, EAC, VCCI, RCM, KC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Maximal unterstützte Speicherkapazität
56 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, eSATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4280 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Network Attached Storage
,
Rack Server
,
Server
,
Storage Server
,
nas server synology
,
array (festplatten)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 492,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,16*
€ 585,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,37*
€ 584,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,33*
€ 576,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,20*
€ 569,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 8-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST8000VN004)
Seagate
ST8000VN004
€ 169,99*
Zubehör
Synology 6G ESATA CABLE SATA-Kabel 0,6 m Schwarz
Synology
6G ESATA CABLE
€ 21,28*
Zubehör
Synology ?HAT3300-4T NAS 4TB SATA 3.5 HDD 3.5" 4,1 TB
Synology
HAT3300-4T
€ 118,42*
Zubehör
Synology ?HAT3300-6T NAS 6TB SATA 3.5 HDD 3.5" 6,14 TB
Synology
HAT3300-6T
€ 176,00*
Zubehör
Synology RKM114 Rack-Schienen-Kit
Synology
RKM114
€ 35,17*
Zubehör
Synology RKS-02 Rackschienensatz
Synology
RKS-02
€ 88,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.