Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuch 1-l.5000ST weiß Ideal FRIPA 4031101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm hochweiss Zick Zack, 1-lagig
Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm hochweiss Zick Zack, 1-lagig
Artikel-Nr.:
     32WQS-FRI4011103
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4031101
EAN/GTIN:
     04000883603530
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papierhandtuch, Papierhandtücher 1-lagig mit Volumenprägung. Farbe: hochweiß. Packung mit 20 x 250 = 5000 Stück. Blattgröße offen 25x23cm. Hochwertiges 1-lagiges Handtuchpapier, mit Zick-Zack (V) - Falzung und Volumenprägung, in Zellstoffqualität. Bei der Entnahme aus dem Spender entfaltet sich das Tuch automatisch.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Farbe
hochweiss
Höhe
23 cm
Breite
25 cm
Gewicht
2,2
Material
Tissue
Materialdicke
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung
12
Breite der Einzelpackung
25
Tiefe der Einzelpackung
10
Bruttogewicht der Einzelpackung
554,2
Professional
Professional Produkt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 32WQS
2000000
20
pro Stück
€ 9,95*
ab € 1,209*
€ 1,529*
10 Tage
1800
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,295*
€ 1,6575*
1 Tag
780
20
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,51*
€ 2,015*
1 Tag
1200
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,697*
€ 2,557*
1 Tag
1580
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,4435*
€ 3,0935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 32WQS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,529*
€ 1,81951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,489*
€ 1,77191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,439*
€ 1,71241
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 32WQS
Versand: Lager 32WQS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 77,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 32WQS
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
988366
€ 99,45*
Zubehör
Katrin
988113
€ 50,89*
Zubehör
Elos
990010
€ 33,95*
Zubehör
Elos
990011
€ 33,72*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
€ 83,39*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
€ 92,53*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
€ 94,81*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
€ 99,62*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
€ 106,50*
Zubehör
Santral
HSU15E
€ 176,12*
Zubehör
Santral
HSU15P
€ 177,06*
Zubehör
Santral
HSU31E
€ 186,54*
Zubehör
Santral
HSU31P
€ 187,34*
Zubehör
Tork
€ 72,34*
Zubehör
Tork
€ 130,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.