Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX D31795 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASE XX D31795 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31795 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31795 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31795 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31795 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31795 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31795 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31795 Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-5000
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31795
EAN/GTIN:
     07640158669815
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Mit der BASE XX Clamshell-Tasche kommt Ihr Mess-Notebook sicher an sein Ziel. Das Hauptfach ist mit einer besonders dicken Polsterung versehen, so dass Ihr Gerät vor Stößen und Erschütterungen bestens geschützt ist.

Ein Befestigungsgurt sorgt zudem dafür, dass Ihr Gerät sicher gehalten wird, ohne zu verrutschen. Dokumente und mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte etc. sind in der Reißverschlusstasche auf der Vorderseite stets griffbereit. Der längenverstellbare und abnehmbare Schultergurt und der Tragegriff machen das Tragen der Tasche sehr einfach. BASE XX unterstreicht die Langlebigkeit des Produktes mit einer erweiterten fünfjährigen Garantie.


Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
520 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 35 x 265 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.