Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GVT-0301 SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CFYXG-49763
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-0301
EAN/GTIN:
     04015867224397
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
LevelOne GVT-0301 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX - LC - bis zu 10 km - für LevelOne GSW-2472TGX, GVT-1000; ProCon GSW-2472TGX, GSW-2491TXM
Weitere Informationen:
Sonstiges
Reichweite
10000 m
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Warentarifnummer (HS)
85369010
Eingangsspannung
3.5 V
Maximale Spannung
6 V
Stromstärke (maximal)
0.3 A
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Kompatible Produkte
GSW-2453 GVT-4000
Zertifizierung
Class 1 Laser: EN60825-1 FDA 21: 1040.10, 1040.11
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
70 g
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Leistung (min)
-9.5 dBmW
Tx-Leistung (max)
-3 dBmW
Link-Budget
10.5 dB
Netzstandard
IEEE 802.3z
Breite
13.5 mm
Tiefe
55.5 mm
Höhe
8.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.