Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-88ECO Taschenrechner Desktop Display-Rechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio MS-88ECO Taschenrechner Desktop Display-Rechner
Casio MS-88ECO Taschenrechner Desktop Display-Rechner
Artikel-Nr.:
     CFYXG-49249
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-88ECO
EAN/GTIN:
     04971850185727
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Alles im grünen Bereich

Ob privat oder beruflich: Mit dem umweltgerechten ECO Tischrechner MS-88ECO sorgen Sie stets für ein gutes Klima, denn der Rechner verfügt über ein Gehäuse aus wiederverwerteten Kunststoffen. Außerdem verfügt er über viele nützliche Funktionen, wie z.B. Währungsberechnungen und Quadratwurzel.

- Prozentrechnung.
- Währungsberechnungen (3 Währungsspeicher).
- MwSt.-Berechnung.
- Voll-/ Konstantenspeicher.
- Tausender Unterteilung.
- Vorzeichenwechsel.
- Schnellkorrekturtaste.
- Quadratwurzel.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
MS-88 ECO
Art des Displays
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs
1 x 8-stellig
Anzahl der Displays
LCD
Speicher
1 Speicher (3 Tasten)
Währungsumrechnung vorhanden
Ja
Steuerberechnung möglich
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden
Ja
automatische Abschaltung vorhanden
Ja
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden
Ja
Prozentrechnung möglich
Ja
Tausenderunterteilung vorhanden
Ja
weitere Funktionen
Wurzelberechnung
Maße
103 x 30,7 x 145 mm (B x H x T)
Gewicht
120
Stromversorgung
Batterie, Solar-Energie
Netzanschluss vorhanden
Nein
Batterien im Lieferumfang enthalten
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, recycelt
Farbe
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung
Tischrechner MS-88 ECO
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 260 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
8660
€ 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.