Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon Pro WX 3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon Pro WX 3200 4 GB GDDR5
AMD Radeon Pro WX 3200 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CFYXG-49060
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-506115
EAN/GTIN:
     00727419416689
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
AMD Radeon Pro WX 3200 - Grafikkarten - Radeon Pro WX 3200 - 4 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 Low-Profile - 4 x Mini DisplayPort
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
68.58 mm
Höhe
168 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
96 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon Pro WX 3200
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Streamprozessoren
640
Spitzen-Gleitkommaleistung (Doppelpräzision)
104000 Gflops
Spitzen-Gleitkommaleistung (Einzelpräzision)
1660 Gflops
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.0
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Zertifizierung
FCC Class A, CE, C-Tick, BSMI, KCC, UL, VCCL, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
DisplayPorts-Version
1.4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 126,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.