Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3385 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3385 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 3385 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CFYXG-48160
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3385
EAN/GTIN:
     04015394206156
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
    - zum Durchverdrahten geeignet
    - gerade Steckrichtung
    - Blindflansch zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen Bestellnr. 41419
Weitere Informationen:
Sonstiges
IEC-Stromstärke
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)
20 A
Uhrzeit-Stellung
6 h
Polzahl
5
Spannung nach EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe
rot
Kabeleinführung
sonstige
Werkstoff
Kunststoff
Schutzart (IP)
IP44
Steckrichtung
gerade
Anschlusstechnik
schraublose Klemme
Militärausführung
false
Flanschmaß vertikal
75 mm
Bohrlochabstand vertikal
60 mm
Flanschmaß horizontal
75 mm
Bohrlochabstand horizontal
60 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41340
€ 17,89*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41419
€ 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.