Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 570 x 420 x 0 - 50 mm, CP010.09
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-4806
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
30000186
EAN/GTIN:
04033657100904
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche aus Wellpappe CP 10.09
Außenmaß: 582 x 432 mm
Innenmaß: 570 x 420 x 0 - 50 mm
Gewicht: 206 g
Farbe: braun
Paletteneinheit: 1000 Stück
Palettengewicht: 255 Kg
Extrem starke Versandtasche aus Wellpappe
Sicherer Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Variable Füllhöhe bis ca. 50 mm
Umlaufender Kantenschutz
Knickschutz durch feste Wellpappe
Wiederverschließbar mit Verschlussclip
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Briefumschlag
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
582 mm
Tiefe
432 mm
Innenmaße (B x T x H)
570 x 420 x 50 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
206 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
kartonversandtasche a3
,
briefumschläge farbig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,61*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ColomPac Versandtasche CP01001 braun
Dinkhauser
CP01001
€ 0,47*
Sonstiges
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 185 x 270 x 0 - 50 mm, CP010.02
Dinkhauser
CP010.02
€ 0,51*
Sonstiges
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 215 x 300 x 0 - 50 mm, CP010.03
Dinkhauser
CP010.03
€ 0,58*
Sonstiges
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 235 x 340 x 0 - 35 mm, CP010.04
Dinkhauser
CP010.04
€ 0,57*
Sonstiges
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 250 x 340 x 0 - 50 mm, CP010.05
Dinkhauser
CP010.05
€ 0,68*
Sonstiges
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 250 x 360 x 0 - 50 mm, CP010.06
Dinkhauser
CP010.06
€ 0,73*
Sonstiges
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 290 x 400 x 0 - 50 mm, CP010.07
Dinkhauser
CP010.07
€ 0,83*
Sonstiges
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 340 x 500 x 0 - 50 mm, CP010.08
Dinkhauser
CP010.08
€ 0,95*
Sonstiges
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 530 x 720 x 0 - 50 mm, CP010.10
Dinkhauser
CP 010.10
€ 2,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.