Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 290 x 400 x 0 - 50 mm, CP010.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Colompac CP 010.07 Briefumschlag Beige
Colompac CP 010.07 Briefumschlag Beige
Artikel-Nr.:
     505-5600304
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP010.07
EAN/GTIN:
     04033657100706
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche aus Wellpappe CP 10.07
Die Versandtasche aus Wellpappe CP 10.07 bietet Ihnen eine praktische und sichere Lösung für den Versand Ihrer Briefe, Dokumente, Marketingmaterialien, Kleinteile, Kleidung, Medienprodukte und Rechnungen.
Stabile Konstruktion
Diese extrem starke Versandtasche aus Wellpappe ist äußerst robust und schützt Ihre Sendungen zuverlässig vor Beschädigungen während des Transports. Der umlaufende Kantenschutz und der Knickschutz durch die feste Wellpappe sorgen dafür, dass Ihre Artikel sicher verpackt sind.
Einfache Handhabung
Die Versandtasche ist mit einem Selbstklebeverschluss und einem praktischen Aufreißfaden ausgestattet, sodass Sie Ihre Sendungen schnell und einfach verschließen können. Die variable Füllhöhe von bis zu 50 mm ermöglicht es Ihnen, sowohl flache als auch voluminösere Gegenstände sicher zu versenden.
Mit dem wiederverschließbaren Verschlussclip können Sie die Tasche bei Bedarf wieder öffnen und erneut verschließen, ohne dass der Versandtasche Schaden nimmt. Dadurch eignet sie sich auch perfekt für den Versand von Retouren oder Rücksendungen.
Perfekte Passform
Die Versandtasche aus Wellpappe CP 10.07 hat die Maße 303 x 413 mm und passt damit perfekt für den Versand von Artikeln im DIN B4 Format. Das Innenmaß beträgt 290 x 400 x 0-50 mm, sodass Ihre Sendungen sicher und passgenau verstaut werden können.
Bestellen Sie noch heute die Versandtaschen aus Wellpappe CP 10.07 und vertrauen Sie auf eine hochwertige Verpackungslösung für den sicheren Versand Ihrer Artikel.
 
Versandtasche aus Wellpappe CP 10.07

Außenmaß: 303 x 413 mm


Innenmaß: 290 x 400 x 0 - 50 mm


Gewicht: 113 g


Farbe: braun


Paletteneinheit: 2400 Stück


Palettengewicht: 308 Kg


Extrem starke Versandtasche aus Wellpappe


Sicherer Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden


Variable Füllhöhe bis ca. 50 mm


Umlaufender Kantenschutz


Knickschutz durch feste Wellpappe


Wiederverschließbar mit Verschlussclip


Passend für DIN B4
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
Rigid Plus
Maße
290 x 400 x -50 mm (B x H x T)
Für Papierformat
DIN B4+
Verschlusstechnik
mit Haftklebung
Fenster vorhanden
Nein
Produktverwendung
Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Versandhauskataloge
Innendruck vorhanden
Nein
Aufreißhilfe vorhanden
Ja
Gewicht
96
Zertifikat/Zulassung
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material
Kraftliner Wellpappe
recycelbar
Ja
Farbe
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung
Versandtasche Rigid Plus
Ausführung der Wellpappe
1-wellig
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 0,83*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,87*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,90*
1 Tag
1234
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 0,93*
1 Tag
271
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,57*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48594
€ 22,47*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.07
€ 0,71*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48595
€ 26,15*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48573
€ 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.