Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-479112023 Herst.-Nr.: 53904-00000-00 EAN/GTIN: 04042448259752 |
| |
|
|  |  |
 | Der Tischabroller tesa Easy Cut® Smart bietet Ihnen dank der innovativen Anti-Rutsch-Technologie viele Vorteile. Obwohl er deutlich leichter als traditionelle Abroller ist, benötigt er kein zusätzliches Gewicht, um einen sicheren Halt zu garantieren. Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieser Innovation ist die Tatsache, dass beim Verschieben des Abrollers keine ärgerlichen Rückstände auf dem Untergrund zurückbleiben - einfach den Abroller drehen, ablösen und neu positionieren. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttypbezeichnung | Easy Cut Smart ecoLogo® |  | Maße | 8 x 6 x 9,5 cm (B x H x T) |  | gefüllt | Ja |  | nachfüllbar | Ja |  | rutschfest | Ja |  | Messer auswechselbar | Ja |  | Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 1 Rolle tesafilm® Eco & Clear, 15 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel |  | Werkstoff | Kunststoff, 100 % recycelt |  | Farbe | schwarz |  | Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischabroller Easy Cut Smart ecoLogo® |  | max. Größe des Klebebandes | 19 mm x 33 m (B x L) |  | max. Kerndurchmesser des Klebebandes | 25 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 690 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,62* | € 3,60* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,87* | € 3,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,89* | € 3,98* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,95* | € 4,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,09* | € 4,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|