Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Tischabroller ecoLogo Smart 53904-00000 schwarz +Klebefilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164248190
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53904-00000
EAN/GTIN:
     4042448259752
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Der tesa® Tischabroller ecoLogo® Easy Cut Smart ist die clevere Lösung für Ihren Schreibtisch. Die integrierte, innovative Stop-Pad Technologie garantiert einen sicheren Halt auf dem Schreibtisch ohne das sonst übliche hohe Gewicht eines Tischabrollers. Das Stop-Pad ist abwaschbar um Haltekraft wiederherzustellen. Einhändig bedienbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Cut Smart ecoLogo®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabroller Easy Cut Smart ecoLogo®
Maße:
8 x 6 x 9,5 cm (B x H x T)
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25 mm
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Messer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Rolle tesafilm® Eco & Clear, 15 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa klebebandabroller 15 mm x 10 m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 5,49*
ab € 2,59*
€ 3,64*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 3,83*
1
€ 4,75*
ab € 2,89*
€ 4,06*
1
€ 4,30*
ab € 2,88*
€ 4,07*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
59327-00000-02
ab € 3,33*
Ähnlich
tesa
53917-00000-00
ab € 2,77*
Ähnlich
k.A.
1554070
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.