Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5390400000 Herst.-Nr.: 53904-00000 EAN/GTIN: 4042448259752 |
| |
|
| | |
| - Der tesafilm Tischabroller Smart ecoLogo ist die clevere Lösung für jeden Schreibtisch, egal ob klein oder groß
- Modernes, kompaktes Design
- Standfest dank tesa Stop Pad
- Einhändige Bedienung ohne Verrutschen
- Stop Pad abwaschbar, um Haltekraft wiederherzustellen
- Wellenmesser für sauberen Schnitt
- Tischabroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse)
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kerndurchmesser: | 26 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 33 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,58* | € 3,69* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 2,88* | € 3,88* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,89* | € 4,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,91* | € 4,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,99* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|