|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-46890 Herst.-Nr.: 4317784305914 EAN/GTIN: 04317784305914 |
| |
|
|  |  |
 | Color-Spray, seidenmatt/matt • Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis • Aromatenfrei • Witterungs- und korrosionsbeständig • Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl) • Nicht geeignet für Styropor und Weichkunststoffe • Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken • Für Innen- und Außenlackierungen • Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffmaterialien • Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen • Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten • Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden • Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung berstenH336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachenH319: Verursacht schwere AugenreizungH222: Extrem entzündbares Aerosol EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: Sonstiges | GHS | GHS02 |  |  | GHS07 |  | GHSSIGNAL | G |  | Gefahrenhinweis | EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |  |  | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |  |  | H222 Extrem entzündbares Aerosol. |  |  | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |  |  | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |  |  | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  | Auswertungsgruppe | Baubedarf |  | Gebinde | Sprühdose |  | Ausführung | Baustellenmarkierspray |  | Grundpreis | Ja |  | RAL-Nr. | 5010 |  | Inhalt | 400 ml |  | Hersteller | E-COLL |  | Farbe | blau |  | Gefahrstoff | GHS02 |  |  | GHS07 |  |  | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Hochglanzlack, Mattlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Seidenglanzlack, Seidenmattlack, buntlack spray, acryl schutzlack, baustellenmarkierspray e-coll |
|  |  |
| |