Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 2107742 TP165X Sonde Remote Control Probe 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TP165X Prüfsonde
Fluke TP165X Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CFYXG-46324
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2107742
EAN/GTIN:
     00095969245944
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
Tastkopf
Fluke 2107742 TP165X Sonde Remote Control Probe 1St.

Auslösetaste am Tastkopf

Schlanker Ersatz-Tastkopf mit Fernauslösetaste. Durch die Fernauslösung kann der Blick auf die Messstelle gerichtet bleiben und erhöht so die Betriebssicherheit beim Messen.

Kategorie: Sonde
Passend für Marke: Fluke
Passend für: Fluke 1587 + Fluke 1577 + Fluke 1507 + Fluke 1503 + Fluke 1662 + Fluke 1663 + Fluke 1664
Passend für (Details): Fluke 1650-Serie + Fluke 1652 + Fluke 1653 + Fluke 1654 + Fluke 1660-Serie + Fluke 1662 + Fluke 1663 + Fluke 1664 + Fluke 1503 + Fluke 1507 + Fluke 1577 + Fluke 1587
Produkt-Art: Sonde
Typ: TP165X
Kategorie: Messleitung
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: 2107742
EAN: 0095969245944
Oberwellenmessung: 1. bis 99. Ordnung

Weitere Informationen:
Sonstiges
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Messkabel
Zubehör
ja
Ersatzteil
ja
Set-Ausführung
nein
Mit Koffer/Tasche
nein
Stecktechnik
sonstige
Werkstoff des Isoliermaterials
Silikon
Max. Arbeitsspannung
600 V
Strombelastbarkeit
10 A
Hinweis zur Abbildung
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: messleitungen fluke, tastkopf
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLK-1662 DE
€ 848,08*
Sonstiges
Fluke
FLK-1663 DE
€ 1.203,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.