Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntlackspray AEROSOL Art weialuseidenmatt RAL 9006 400 ml S 352098-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-46126
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     741425
EAN/GTIN:
     04048500741425
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Glanzlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
Buntlackspray AEROSOL Art weialuseidenmatt RAL 9006 400 ml Spraydose hochwertige Nitro-Kombi-Qualität sehr gute Deckkraft schnelltrocknend für den Innen- und Außenbereich wetterfest, lichtecht, UV-beständig kratz-, stoß- und schlagfest geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Inhalt: 400ml Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Sonstiges
Glanzgrad
seidenmatt
Farbe
weißaluminium
RAL
9006
Marke
DUPLI-COLOR
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1950
Hochentzündlich
ja
Druckgaspackungen
ja
Gefahrgut - Bezeichnung
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel
2.1
REACH - Gefahrstoff
ja
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
277.90
Faktor
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
Aerosole
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D
Gefahrstoff - Lagerklasse
2B
Gefahrgut - Beförderungskategorie
2
Gefahrgut - Klasse
2
REACH - Gefahrenpiktogramm
GHS02
GHS07
REACH - H-Sätze
EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
REACH - Signalwörter
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 1
VERORDNUNGWERT
2
VERORDNUNGNAME
Gefahrgut - Beförderungskategorie

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,66*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.