Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2891929 Industrial Ethernet Switch FL SWITCH SFN 8TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CFYXG-45793
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891929
EAN/GTIN:
     04046356100823
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Ethernet Switch, 8 TP-RJ45-Ports, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
RoHs
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
494.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Eingangsstrom
140 A
Datenübertragung
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
494.2 g
Netzwerk
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Active-Link-Erfassung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 293,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754481
€ 1,5089*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
€ 27,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
€ 29,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
€ 33,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
€ 24,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
€ 25,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
€ 1,0322*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
€ 91,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
€ 3,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
€ 326,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
€ 100,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.