Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN414EU TARGUS CLASSIC CLAMSHELL Notebooktasche 14 schwarz- rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Classic+ Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Rot
DELL Classic+ Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Rot
DELL Classic+ Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Rot
DELL Classic+ Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Rot
DELL Classic+ Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CFYXG-45687
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CN414EU
EAN/GTIN:
     05051794008098
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
CN414EU TARGUS NOTEBOOKTASCHE NOTEBOOK TASCHE NOTEBOOKCASE NOTEBOOK CASE LAPTOPTASCHE LAPTOP TASCHE LAPTOPCASE LAPTOP CASE
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
560 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.