|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-45355 Herst.-Nr.: 159099 EAN/GTIN: 04902778917190 |
| |
|
|  |  |
 | Universalmarker, Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht durch, lichtbeständig, Kunststoffgehäuse. Einzelstifte mit Keilspitze. Ausführung: Einzelstift. Strichstärke: 3 - 6 mm. Farbe: schwarz Weitere Informationen: Sonstiges | Ausführung der Griffzone | rund |  | Spitze austauschbar | Nein |  | Strichstärke | 3-6 |  | Herstellerprodukttyp | uni PROCKEY |  | Schreibfarbe von Schreibgeräten | schwarz |  | Material des Schaftes | Kunststoff |  | Clip vorhanden | Ja |  | Ausführung der Spitze | Faserspitze (Keil) |  |  | Keilspitze |  | Farbe des Schaftes | schwarz |  | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit | Tinte auf Wasserbasis |  | Herstellerproduktbezeichnung | Marker |  | Beschreibung der Besonderheiten | wasserfest, geruchlos, schlägt nicht durch |  | Kappe umsteckbar | Ja |  | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | Ja |  | nachfüllbar | Nein |  | Produkt-Typbezeichnung | PROCKEY |  | Artikelbezeichnung | Marker |  | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen | Ja |  | Produkttypbezeichnung | PROCKEY |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanent marker schwarz, permanent marker, flipchart-marker keilspitze |
|  |  |
| |