|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-44202 Herst.-Nr.: 00112 EAN/GTIN: 04008439001120 |
| | |
|
|  |  |
 | ProduktuntertitelVereisungsspray, lösemittelfrei EinsatzbereichZur Entfernung von Kaugummi, Knete oder Wachs aus farbechten, frostbeständigen Materialien, wie Textilien und Polstern, Hartbelägen, Stein- und Holzbelägen, Fliesen und Rolltreppen. Produkteigenschaften- Macht Kaugummireste hart und spröde
- Leichte Entfernung der vereisten Kaugummireste
- Frei von wasserunlöslichen Lösemitteln
AnwendungsanleitungOberflächen auf Farbechtheit überprüfen. auf den Kaugummi, Knetmasse oder Wachs aus ca. 5 - 10 cm sprühen, Material bis zum Erhärten einfrieren und dann sofort mit Holz- oder Kunststoffspatel durch Zerkleinern ablösen. Lose, kleinere Partikel mit Staubsauger absaugen. Falls erforderlich Vorgang wiederholen. Anwendungshinweise- Sprühnebel nicht einatmen.
Weitere Informationen: Sonstiges | Länge VK-Einheit | 28,5 cm |  | Breite VK-Einheit | 21 cm |  | Höhe VK-Einheit | 26 cm |  | Brutto Gewicht VK-Einheit | 5,362 kg |  | GHS | GHS02 |  | H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol |  |  | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten |  | P-Sätze | P210 |  |  | P211 |  |  | P251 |  |  | P410+P412 |  | Ist Gefahrgut | Ja |  | Ist Gefahrstoff | Ja |  | Ist Medizinprodukt | Nein |  | Ist Arzneimittel | Nein |  | Ist Biozid | Nein |  | GHSSIGNAL | G |  | Gefahrstoff | GHS02 |  |  | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fleckenseife, Fleckentferner, Flecklöser, Kaugummi-Entferner, Kaugummientferner, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, kaugummientferner dr schnell, polsterreiniger |
|  |  |
| |