Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SSD PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
Artikel-Nr.:
     CFYXG-4411
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDA-240G-G26
EAN/GTIN:
     00619659146726
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SanDisk SSD PLUS - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Vibrationen außer Betrieb
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
139.7 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Höhe des Versandkartons
190.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
10.29 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
58.1 g
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
SLC
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
440 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Zertifizierung
CE, FCC, TÜV
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.5 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
69.95 mm
Gewicht
32 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDSSDA-480G-G26
€ 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.