|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-42010 Herst.-Nr.: 1122 EAN/GTIN: 04068400081384 |
| | |
|
|  |  |
 | REINEX WC-Reiniger Tabs nicht biologisch abbaubar pH-Wert: 1,6 Karton 16 x 25 g/Pack. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttypbezeichnung | Tabs |  | parfümiert | Nein |  | biologisch abbaubar | Nein |  | pH-Wert | 1,6 |  | Material des Behälters | Karton |  | Packungsmenge | 16 x 25 g/Pack. |  | GHS-Kodierungen | GHS05 |  | Signalwort | Achtung |  | Gefahrenhinweise | Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |  | Werbliche Produkttypbezeichnung | WC-Reiniger Tabs |  | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN1759 |  | Biozid-Produkt | Nein |  | frei von Mikroplastik | Nein |  | Sicherheitshinweise | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Inhalt/Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |