Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Wischtuch Vileda PVA Micro 143588 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Professional Microfasertuch PVAmicro grün
Vileda Professional Microfasertuch PVAmicro grün
Vileda Professional Microfasertuch PVAmicro grün
Artikel-Nr.:
     CFYXG-41886
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     143593
EAN/GTIN:
     04023103176348
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Vileda Microfaser-Wischtuch PVA Micro 143588. Das Material zeichnet sich durch eine exzellente Saugfähigkeit aus und ermöglicht streifenfreies Wischen ohne Nachtrocknen. Ideale Waschtemperatur: 60 °C. Max. Waschtemperatur: 95 °C. Material: 70% Polyester, 30% Polyamid. Maße (L x B): 38 x 35 cm. Farbe: grün. Menge: 5 Tücher.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite
380 mm
Bruttogewicht
0.1630 kg
Farbe
grün
GPSR
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, Im Technologiepark, 19, 69469, Weinheim, Deutschland, vileda.com, info@vileda.com, +49 6201 80 4331
Länge
350 mm
Marke
Vileda
Material
Mikrofaser
Packungsinhalt
5
Textilzusammensetzung
80 % Microfaser / 20 % Polyamid (Gewebe) // 100 % Polyvinylalkohol (Beschichtung)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,264*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,958*
€ 3,52002
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,934*
€ 3,49146
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,912*
€ 3,46528
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,212*
€ 2,63228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.