Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Special Taps Gewindebohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact Special Taps Gewindebohrer
Exact Special Taps Gewindebohrer
Artikel-Nr.:
     CFYXG-41602
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05974
EAN/GTIN:
     04026558059747
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Nuss und Knarre.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Art
Durchgangsloch
Norm
Werksnorm
Basis
Einschnittgewindebohrer
Steigung
1.5 mm
Toleranz
6H
Gewindeart
metrisch fein
Ausführung
Kabelverschraubung
Form Schaft
zylindrisch
Oberfläche
blank
Beschichtung
blank
Nutgeometrie
gerade
Schneidstoff
HSS
Aufnahme Form
Sechskant
Drallrichtung
neutral
Form Aufnahme
Vierkant
Länge gesamt
51 mm
Nenndurchmesser
25 mm
Schneidrichtung
rechts
Gewindedurchmesser
M25x1,5
Länge der Schneide
16.5 mm
Schlüsselweite (SW)
13 mm
Bearbeitungsverfahren
Gewindeschneiden
Nenndurchmesser Gewinde
M25 x 1,5
Werkzeuglängenausführung
extra kurz
Kühlschmierstoffversorgung
Keine Innenkühlung
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.