Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TUV Mini T5 4W G5 UVC Philips T5 Entkeimungslampe UV-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-40836
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63872427
EAN/GTIN:
     08711500638724
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

Philips TUV Mini T5 4W G5 UVC
Philips T5 Entkeimungslampe UV-C

Marke: Philips
Betriebsspannung: 29V
Lampenleistung: 4W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
KolbenTyp: T5
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 150.1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
Ursprungsland: The Netherlands

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram HNS 4W T5 G5
Referenz: Philips TUV 4W FAM
Referenz: GE G4T5
Weitere Informationen:
Sonstiges
Farbe
violett
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
0 kWh
Lampenbezeichnung
T5
Lampenform
Stab
Lampenleistung
4 W W
Länge
150.1 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer
6000 h
Ringdurchmesser
16 mm mm
Rohrdurchmesser
16 mm mm
Sockel
G5
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,78*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62368327
€ 6,78*
Ähnlich
Philips
62364527
€ 6,71*
Ähnlich
Philips
64382799
€ 15,69*
Ähnlich
Philips
55965427
€ 7,56*
Ähnlich
Philips
64385899
€ 19,28*
Ähnlich
Philips
63869427
€ 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.