Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESIFOR-AM Kanister SAFE 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DESIFOR-AM Kanister SAFE 10 Liter
DESIFOR-AM Kanister SAFE 10 Liter
DESIFOR-AM Kanister SAFE 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-40522
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36307
EAN/GTIN:
     04008439363075
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionslösung

Produktuntertitel
Flächendesinfektion ? Lebensmittelbereich ? QAV-frei

Einsatzbereich
Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
  • Frei von QAV
  • Frei von Aldehyden
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Exzellente Reinigungseigenschaften
  • IHO-gelistet
  • HACCP-konform

Anwendungsanleitung
Fläche mit DESIFOR-AM - Anwendungslösung wischen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 1,5%igen Lösung: 985 ml Wasser vorlegen und 15 ml Produkt zugeben.

Anwendungshinweise
  • Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Länge VK-Einheit
23,4 cm
Breite VK-Einheit
19,1 cm
Höhe VK-Einheit
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit
10,6 kg
GHS
GHS05
GHS09
H-Sätze
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze
P260
P273
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P310
Ist Gefahrgut
Ja
Ist Gefahrstoff
Ja
Ist Medizinprodukt
Nein
Ist Arzneimittel
Nein
Ist Biozid
Ja
Biozid-Merksatz
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL
G
BAuA-Reg. Nr
N-65653 (DE);N-65654 (DE)
Gefahrstoff
GHS05
GHS09
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 135,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 135,05*
€ 160,71
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 129,19*
€ 153,74
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 125,45*
€ 149,29
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 123,15*
€ 146,55
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 119,47*
€ 142,17
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 115,79*
€ 137,79
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 114,64*
€ 136,42
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 92,91*
€ 110,56
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.