Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton USV-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton 5PXEBM72RT2UG2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
Eaton 5PXEBM72RT2UG2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
Eaton 5PXEBM72RT2UG2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
Eaton 5PXEBM72RT2UG2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
Artikel-Nr.:
     CFYXG-40396
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5PXEBM72RT2UG2
EAN/GTIN:
     00743172104687
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Eaton - USV-Akku (in Rack montierbar/extern) - 2U
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kapazität
9 Ah
Spannung
72 V
Länge
438 mm
Breite
438 mm
Höhe
85.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40400 g
Breite
438 mm
Höhe
85.5 mm
Tiefe
603 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
12 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Batteriekapazität
9 Ah
Zertifizierung
IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA 22.2 cTUVus EAC Cm UKCA Ukr RCM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 731,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,62*
€ 870,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,12*
€ 867,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,73*
€ 849,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,08*
€ 836,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,20*
€ 818,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.