Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless-AV SR560-FLIP2 Multimediawagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SR560-FLIP2 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Peerless SR560-FLIP2 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Peerless SR560-FLIP2 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Peerless SR560-FLIP2 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Artikel-Nr.:
     CFYXG-40298
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SR560-FLIP2
EAN/GTIN:
     00735029338086
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
Halterung TV
Peerless-AV SR560-FLIP2 - Multimediawagen - für interaktives Flachfeld- / LCD-Display - Aluminium - Weiß glänzend - Bildschirmgröße: 139.7 cm, 165.1 cm (55", 65") - Montageschnittstelle: 400 x 400 mm - für Samsung Flip WM55H; Flip 2 WM55R, WM65R
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1720 mm
Breite
889 mm
Tiefe
737 mm
Gewicht
36300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1219 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
965 mm
Paketgewicht
40100 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Trolley
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
41 kg
Minimum Bildschirmgröße
55 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Neigungswinkelbereich
-4.5 - 0 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Zertifizierung
UL, cUL, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 812,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,73*
€ 967,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,02*
€ 957,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,74*
€ 931,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,61*
€ 902,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,96*
€ 857,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.