Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landré Flipchart-Block, 5 Stück, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     212-903829440001
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050592
EAN/GTIN:
     04006144100206
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
  • hochwertiges, holzfreies Papier (80 g/m-²) mit Perforation zum einfachen Abreissen
  • 6-fach Universallochung am Kopf ermöglicht das Aufhängen an fast allen Flipcharts
  • Vollformat, 680 x 990 mm
  • wahlweise kariert (25 x 25 mm) oder blanko
  • 20 Blatt pro Block
  • 5 Blöcke = 1 Paket
  • hochwertiges Papier
Weitere Informationen:
Sonstiges
Blattanzahl
20 Blatt
Breite
680 mm
Bruttogewicht
1.16 kg
Farbe
weiß
Farbname
weiß
Höhe
980 mm
Lineatur
kariert
Lochung
6-fach
Marke
Landre
Papierfarbe
weiß
Papiergewicht
80 g/qm
GPSR
Hamelin GmbH, Am Borsigturm, 100, 13507, Berlin, Deutschland, herlitz.de, info@herlitz.de, +49 30 4393 0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 5,07*
10 Tage
60
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 3,62*
€ 5,25*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,41*
5
pro Block
€ 5,50*
ab € 4,08*
€ 6,03*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,12*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050584
€ 3,00*
Ähnlich
Landré
100050583
€ 3,51*
Ähnlich
Landré
100050572
€ 1,83*
Ähnlich
Landré
100050571
€ 1,83*
Ähnlich
Landré
100050588
€ 5,30*
Ähnlich
Landré
100050589
€ 5,28*
Ähnlich
Landré
100050591
€ 5,05*
Ähnlich
Landré
100050508
€ 0,96*
Ähnlich
Landré
100050509
€ 1,00*
Ähnlich
Landré
100050510
€ 0,96*
Ähnlich
Landré
100050511
€ 0,96*
Ähnlich
Landré
100050512
€ 0,95*
Ähnlich
Landré
100050513
€ 0,96*
Ähnlich
Landré
100050537
€ 2,13*
Ähnlich
Landré
100050593
€ 5,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.