Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme PRO 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme PRO 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CFYXG-38677
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXCD-128G-GN6MA
EAN/GTIN:
     00619659188528
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 128 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I

Die SanDisk Extreme PRO microSDXC-Speicherkarte nutzt die SanDisk QuickFlow-Technologie für eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 200 MB/s, damit Sie Ihre Mediendateien noch schneller übertragen können. Dank einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 90 MB/s ist sie ideal für Android-Smartphones, Actioncams oder Drohnen. Auf der leistungsstarken microSD können 4K-UHD-Videos, Full-HD-Videos und hochauflösende Fotos aufgezeichnet werden.

  • Ideal zum Aufnehmen von 4K-UHD-Videos
    Filmen Sie Ihre Outdoor-Abenteuer, Wochenendausflüge oder Sportveranstaltungen in hoher Qualität und ohne Frame-Verluste.
  • Schnellere App-Ausführung mit dem A2-Standard
    Die SanDisk Extreme PRO microSD-Speicherkarte entspricht dem A2-Standard für eine hohe App-Leistung und verbessert die Funktionsweise Ihres Smartphones.
  • Widerstandsfähiges Design, auch geeignet für extreme Bedingungen
    Die SanDisk Extreme PRO Speicherkarten sind sicher, temperatursicher, wasserdicht und röntgensicher. Stürzen Sie sich ins Abenteuer, ohne sich Gedanken um die Haltbarkeit Ihrer Speicherkarte machen zu müssen.

  • Schnellere App-Ausführung mit dem A2-Standard
  • Ideal zum Aufnehmen von 4K-UHD-Videos
  • Widerstandsfähiges Design, auch geeignet für extreme Bedingungen
  • Dateien schneller übertragen

Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
microSDXC Karte
Kapazität
128 GB
Lesegeschwindigkeit
200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
10
Video-Geschwindigkeitsklasse
30
UHS Geschwindigkeitsklasse
3
Länge
14.99 mm
Breite
10.92 mm
Höhe
1.02 mm
Garantie
Lebenslang
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
€ 188,02*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
€ 224,25*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
€ 234,22*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
€ 162,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
€ 9,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
€ 77,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
€ 18,88*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
€ 12,54*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
€ 11,89*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
€ 20,10*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
€ 30,90*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
€ 15,18*
Ähnlich
Seagate
STLC10000400
€ 194,01*
Ähnlich
Samsung
MB-MC128SA/EU
€ 13,08*
Ähnlich
Samsung
MB-MC256SA/EU
€ 23,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.