Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAF Handstretchgerät passend für Stretchfolien B 450/500 mm verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-38671
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     HAF
EAN/GTIN:
     04025897500194
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Handstretchgerät verchr.f.Stretchfolien B 500mm Stahlrohrausführung · für Kern-Ø 76-50-38 mm · verchromt · für Rollenbreite 450/500 mm
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite
50 cm
Länge
2.1 m
eClassID
20420207
HerstellerNr
HAF
Werksnummer
9000487250
Länge netto mm
575,00
Breite netto mm
260,00
Höhe netto mm
200,00
Gewicht netto Kg
1,650000
Gewicht brutto Kg
1,590000
Ursprungsland
CZ
BildInfo
Abbildung ähnlich
Farbe
verchromt
Produktart
Handstretchgerät
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.