Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3031306 Anschlussblock 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4981-245382
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031306
EAN/GTIN:
     04017918186784
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Sonstiges
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
0.08 mm²
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
0.14 mm²
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
0.08 mm²
4 mm²
Bemessungsstrom In
24 A
Bemessungsspannung
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Montageart
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers
sonstige
Betriebstemperatur
-60 °C
85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
V0
Breite/Rastermaß
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart
36.5 mm
Länge
72 mm
Abschlussplatte erforderlich
true
Farbe
grau
Etagen intern gebrückt
false
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,17*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0433*
€ 1,3133*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,047*
€ 1,317*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,95*
€ 1,35*
2 Tage
1435
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,97385*
€ 1,38385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
€ 0,1894*
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
€ 0,375*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
€ 3,84*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
€ 0,1632*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
€ 0,137*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
€ 4,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
€ 37,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
€ 33,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
€ 34,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
€ 33,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
€ 33,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
€ 35,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
€ 39,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
€ 33,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.