Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Netzwerk-Transceiver
>
Artikel
HPE C8R25B Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-36255
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
C8R25B
EAN/GTIN:
00190017186375
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
HPE MSA Storage SFP+-Transceiver mit kurzer Reichweite, iSCSI, 10 Gbit/s (4er-Pack)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SW
Wellenlänge
850 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 302,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,74*
€ 360,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,25*
€ 357,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,40*
€ 349,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HPE MSA 2050 SAN Disk-Array Rack (2U)
HP
Q1J01A
€ 5.793,19*
Zubehör
HPE MSA 2050 SAN Disk-Array Rack (2U)
HP
Q1J00A
€ 7.054,81*
Zubehör
HPE MSA 2052 Disk-Array 1,6 TB Rack (2U)
HP
Q1J31A
€ 6.829,78*
Zubehör
HPE MSA 2052 SAN Disk-Array 1,6 TB Rack (2U)
HP
Q1J02A
€ 9.638,23*
Zubehör
HPE MSA 2052 SAN Disk-Array 1,6 TB Rack (2U)
HP
Q1J03A
€ 7.599,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.