|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-37156970 Herst.-Nr.: Q1J01A EAN/GTIN: 190017163833 |
| |
|
|  |  |
 | Sie suchen kostengünstigen und hochleistungsfähigen gemeinsam genutzten Speicher? Das HPE MSA 2050 Speichersystem mit Flash-Unterstützung wurde für kostengünstige Anwendungsbeschleunigung entwickelt und eignet sich ideal für die Implementierung in kleinen und fernen Niederlassungen. Lassen Sie sich jedoch von den niedrigen Kosten nicht täuschen. HPE MSA 2050 Storage vereint Einfachheit, flexible Erweiterung und erweiterte Funktionen – eine Kombination, die man bei einem Array zum Einstiegspreis nicht unbedingt erwartet. Beginnen Sie mit einer kleinen Konfiguration und skalieren Sie nach Bedarf mit beliebigen Kombinationen aus SSDs (Solid State Disks) und SAS-basierten leistungsfähigen Laufwerken der Enterprise-Klasse oder kostengünstigeren Midline-Laufwerken. HPE MSA Storage war über die letzten acht Jahre hinweg mit fast 500.000 weltweit verkauften Systemen die branchenführende SAN-Speicherplattform der Einstiegsklasse. Jetzt liefert das HP MSA 2050 Speichersystem bei gleichem Preis zwei Mal mehr Leistung1 als die vorherige Generation und mehr als 200.000 IOPS – mit Preisen ab unter 10.000 USD. Die Lösung bietet extrem benutzerfreundlichen und kostengünstigen Speicher mit Flash-Unterstützung und liefert sehr viel Leistung zu sehr niedrigen Kosten.
Funktionen
Kostengünstige Anwendungsbeschleunigung - HPE MSA 2050 liefert 200.000 IOPS mit Preisen ab unter 10.000 USD für kostengünstige Anwendungsbeschleunigung. - Das flexible Basismodell liefert zum selben Preis zwei Mal mehr Leistung als die vorherige Generation HPE MSA 2040.
Keine Erfahrung erforderlich - Einfach zu installieren, zu verwenden und zu warten – kein spezielles Speicher-Know-how erforderlich. - Durch automatisiertes Tiering wird dynamisch auf Workload Änderungen reagiert – ohne Intervention Ihrerseits.
Vermeiden Sie Unterbrechungen bei Ihren Geschäftsprozessen mit erweiterten Datenschutzfunktionen - Die neue virtualisierte Snapshot-Technologie macht Datenschutz und sofortige Wiederherstellung zum Kinderspiel. - Remote-Replikation mit FC und iSCSI unterstützt kostengünstiges Disaster Recovery.
Flexible Erweiterung heute und auch in Zukunft - Data-in-Place-Upgrades schützen Laufwerkinvestitionen und vermeiden Datenmigrationen. - Beginnen Sie mit einer kleinen Konfiguration und skalieren Sie nach Bedarf mit beliebigen Kombinationen aus SSD-, Enterprise-SAS- oder Midline-SAS-Laufwerken. Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |  | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Ja | Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |  | Eingebaut | Ja | Leistungen | Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |  | Management-Plattform | SNMP, SMI-S, SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Telnet | Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |  | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 24 |  | Maximal unterstützte Speicherkapazität | 76.8 TB |  | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SAS |  | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |  | RAID Level | 1, 5, 6, 10 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 447 mm |  | Tiefe | 495 mm |  | Höhe | 89 mm |  | Gewicht | 26000 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |