Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 1038000 Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 380x600x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AX 1038.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal AX 1038.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     CFYXG-35514
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1038000
EAN/GTIN:
     04028177813410
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x600x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Sonstiges
Art der Befestigung
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
GTIN
4028177813410
Herstellerartikelnummer
1038000
Hersteller-Name
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname
Rittal
Lieferantenartikelnummer
000000000001038000
Produkttypbezeichnung
AX
Anzahl der Türen
1
Anzahl der Schlösser
2
Artikelbezeichnung
1038000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis
http://www.rittal.com/de-de/part/1038000
Höhe
600.000
Tiefe
210.000
Werkstoff
stahl
Breite
380.000
RAL-Nummer
7035
Gefahrstoff
NONE
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank rittal, schaltschrank
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
€ 32,92*
Zubehör
Rittal
4052000
€ 30,95*
Zubehör
Rittal
2584100
€ 35,705*
Zubehör
Rittal
2537400
€ 51,83*
Zubehör
Rittal
2537500
€ 51,57*
Zubehör
Rittal
2394210
€ 7,4925*
Zubehör
Rittal
2476100
€ 18,56*
Zubehör
Rittal
2472010
€ 79,95*
Zubehör
Rittal
2519020
€ 8,90*
Zubehör
Rittal
2743010
€ 122,44*
Zubehör
Rittal
2562200
€ 19,48*
Zubehör
Rittal
2572100
€ 18,38*
Zubehör
Rittal
2537300
€ 39,62*
Zubehör
Rittal
2531000
€ 3,88*
Zubehör
Rittal
2508020
€ 4,0225*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.