Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52DVW-4651-086 Herst.-Nr.: 04651-00209-00 EAN/GTIN: 04005800020469 |
| |
|
|  |  |
 | tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. - Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen - Hervorragende Reißkräfte - Flexibel und abriebfest - Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig - Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar Weitere Informationen: Sonstiges | Hersteller | Tesa |  | Marke: | Tesa |  | Modell-Nr | 4651 |  | Länge | 25 m |  |  | 50 m |  | Stärke | 310 µm |  | Trägermaterial | Gewebe |  | Kleber | Naturkautschuk |  | Farbe | grau |  | Produkteigenschaften | UV-beständig |  |  | alterungsbeständig |  |  | beschreibbar |  |  | hohe Klebkraft |  |  | hohe Reißfestigkeit |  |  | von Hand einreißbar |  | Klebebandtyp | Gewebeband |  |  | Selbstklebeband |  | Kern-Ø | 3 Zoll |  |  | 76 mm |  | Breite | 19 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 52DVW | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,60* | ab € 5,86* | € 9,98* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 7,64* | € 10,24* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 16 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,95* | € 11,28* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 16 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,18* | € 12,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,80* | ab € 10,37* | € 13,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 52DVW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52DVW |  | Versand: Lager 52DVW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|