Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Impulse XXT Unisex Erwachsener Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Impulse XXT Unisex Erwachsener Blau
Elten Impulse XXT Unisex Erwachsener Blau
Elten Impulse XXT Unisex Erwachsener Blau
Elten Impulse XXT Unisex Erwachsener Blau
Elten Impulse XXT Unisex Erwachsener Blau
Elten Impulse XXT Unisex Erwachsener Blau
Elten Impulse XXT Unisex Erwachsener Blau
Artikel-Nr.:
     CFYXG-3421
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     719755-43
EAN/GTIN:
     04030839349939
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Elten
Marke:
Elten
Schuhserie
ELTEN - WELLMAXX
Schutzklasse
S1
Schuhform
Sandale
Geschlecht
Herren
Unisex
Produkteigenschaften
Atmungsaktiv
ESD-Ausstattung
Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Sohlentechnologie
PU/PU-Sohle
Wellmaxx
Zweischichtensohle
kraftstoffbeständig
rutschhemmend SRC
ölbeständig
Schutzkappe
Kunststoff
Obermaterial
Mikrofaser
Farbe
blau
schwarz
Schuhverschluss
Klettverschluss
Passform / Weitensystem
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Features ELTEN
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Wellmaxx-Dämpfungssystem
Sohlentypen
Elten - WELLMAXX-TRAINERS
Schuhgröße
43
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,01*
€ 78,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,31*
€ 72,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.