Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO Treteimer 31054015 Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKO - Europe VB 9228 Abfallbehälter Rechteckig Schwarz, Edelstahl
EKO - Europe VB 9228 Abfallbehälter Rechteckig Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CFYXG-33731
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31054015
EAN/GTIN:
     08713631054015
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
EKO Treteimer. Produktlinie: Rejoice. Material: Edelstahl. Auffangvolumen: 24 L. Farbe: Mattsilber. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 24 L. Grundfarbe: Silber. Tiefe: 382 mm. Breite: 405 mm. Höhe: 430 mm. Gewicht: 4620 g.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Serie
EKO
Entsorgungsmittel
Wertstoffsammler
Aufstellung/Montage
Boden
Inhalt
12 l
Sammeleinheiten
2 Stück
Höhe
431 mm
Breite
405 mm
Tiefe
382 mm
Innenbehälter
herausnehmbar
Sackbefestigung
Fixiervorrichtung
Tretmechanik
ja
Deckelbetätigung
Fußpedal
fahrbar
nein
Deckel
ja
Deckeltyp
Klappdeckel
Deckel Funktion
schließt gedämpft
Material Innenbehälter
Kunststoff
Material Korpus
Edelstahl
Oberfläche Korpus
matt
Material Deckel
Kunststoff
Farbe Deckel
schwarz
Entleerung über
herausnehmbaren Innenbehälter
Anti-Fingerprint
ja
stapelbar
nein
Form
rechteckig
Gewicht
4.62 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
8710883011261
€ 58,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.