Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Powerbond SPIEGEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Powerbond SPIEGEL
TESA Powerbond SPIEGEL
Artikel-Nr.:
     CFYXG-33439
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55733-00010-04
EAN/GTIN:
     04042448843524
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Stark klebendes tesa Montageband zur sicheren und schnellen Befestigung von Spiegeln und anderen flachen Objekten in Feuchträumen.

- Beidseitig extra stark klebend
- Individuell zuschneidbar
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
5000 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
5 m
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Haltefestigkeit
0.5 kg/cm
Doppelseitig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,37* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55750-00002-02
€ 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.